Startseite

3M ITALIA - 3MI7000099236 GTI 3000 3 1 BIANCO - 7000099236

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000099236 GTI 3000 3 1 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8712403568071

Artikelnummer

3MI7000099236

Herstellernummer

7000099236

Hersteller

3MI

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.55 mm

Länge:

0.001 m

Betriebstemperatur:

135...135 °C

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

UL-Zulassung:

nein

3M™ Guaina termorestringente GTI-3000 3,0/1,0 mm bianco - Spezzone da 1Mt La serie 3M™ GTI-3000 è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 3 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C,la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI-3000 è la guaina più utilizzata per applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi come isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, sigillante contro l'umidità, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. La guaina GTI-3000 è disponibile in dimensioni che vanno da 1.5/0.5 mm to 39.0/13.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 0,45-1,15 mm. Disponibilie in vari colori (nero, a strisce verdi e gialle, trasparente, blu, marrone, rosso, bianco, giallo e grigio). La serie GTI-3000 è conforme alla direttiva RoHS ed è esenti sia da alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE). L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt in confezione a vista.