Startseite

3M ITALIA - 3MI7000099216 GTI 3000 18 6 BLUE - 7000099216

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 18 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

  • Farbe - blau

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 10 ST

EAN

8712403567852

Artikelnummer

3MI7000099216

Herstellernummer

7000099216

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

18 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Farbe:

blau

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.75 mm

Betriebstemperatur:

135...135 °C

UL-Zulassung:

nein

3M™ GTI-3000 Guaina Termorestringente rientra in una gamma di guaine termorestringenti RoHS flessibili a parete sottile, realizzate in poliolefina reticolata priva di alogeni. I prodotti GTI 3000 forniscono una buona protezione dell'isolamento in varie applicazioni industriali. Sono inoltre adatti per applicazioni di marcatura e identificazione di cavi. Le guaine GTI 3000 hanno un rapporto di restringimento 3: 1 e sono disponibili nei seguenti colori: trasparente, nero, rosso, giallo, blu, bianco, verde,grigio e verde/giallo a strisce. La serie 3M™ GTI-3000 è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 3 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI-3000 è la guaina più utilizzata per applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi come isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, sigillante contro l'umidità, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. La guaina GTI-3000 è disponibile in dimensioni che vanno da 1.5/0.5 mm to 39.0/13.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 0,45-1,15 mm. Disponibilie in vari colori (nero, a strisce verdi e gialle, trasparente, blu, marrone, rosso, bianco, giallo e grigio). La serie GTI-3000 è conformealla direttiva RoHS ed è esenti sia da alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE). L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt in confezione a vista.