3M ITALIA - 3MI7000099181 HSR 3000 3 1 MARRONE GUAINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mmInnendurchmesser nach Schrumpf:
1 mmHaupteigenschaften
- Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm 
- Typ - Warmschrumpf 
- Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm 
- Farbe - braun 
- Ausführung - dünnwandig 
Packung
- 3 ST 
EAN
8712403551776
Artikelnummer
3MI7000099181
Herstellernummer
7000099181
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1 mm
Farbe:
braun
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.01 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.55 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein