3M ITALIA - 3MI7000099178 HSR 3000 18 6 GIALLO VERDE G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18 mmInnendurchmesser nach Schrumpf:
6 mmHaupteigenschaften
- Innendurchmesser vor Schrumpf - 18 mm 
- Typ - Warmschrumpf 
- Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm 
- Farbe - gelb 
- Ausführung - dünnwandig 
Packung
- 3 ST 
EAN
8712403551745
Artikelnummer
3MI7000099178
Herstellernummer
7000099178
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.005 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


