3M ITALIA - 3MI7000099176 HSR 3000 6 2 GIALLO VERDE GU - 7000099176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
3 ST
EAN
8712403551721
Artikelnummer
3MI7000099176
Herstellernummer
7000099176
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.01 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


