3M ITALIA - 3MI7000099170 HSR 3000 6/2 TRASPARENTE GUA - 7000099170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Packung
3 ST
EAN
2000000604602
Artikelnummer
3MI7000099170
Herstellernummer
7000099170
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Länge:
0.01 m
Betriebstemperatur:
135...135 °C
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
UL-Zulassung:
nein


