3M ITALIA - 3MI7000099168 HSR 3000 15/05 TRASPARENTE - 7000099168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.5 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.5 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
3 ST
EAN
2000000604596
Artikelnummer
3MI7000099168
Herstellernummer
7000099168
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.5 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.5 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.012 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.45 mm
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


