3M ITALIA - 3MI7000099166 HSR 3000 24 8 BIANCO GUAINA - 7000099166

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm
Farbe - weiß
Ausführung - dünnwandig
Packung
3 ST
EAN
8712403550137
Artikelnummer
3MI7000099166
Herstellernummer
7000099166
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.005 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


