3M ITALIA - 3MI7000099158 HSR 3000 18 6 BLU GUAINA TER - 7000099158

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18 mmInnendurchmesser nach Schrumpf:
6 mmFarbe:
blauHaupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 18 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
3 ST
EAN
8712403551578
Artikelnummer
3MI7000099158
Herstellernummer
7000099158
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
18 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


