3M ITALIA - 3MI7000099146 HSR 3000 24 8 ROSSO GUAINA T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mmInnendurchmesser nach Schrumpf:
8 mmHaupteigenschaften
- Innendurchmesser vor Schrumpf - 24 mm 
- Typ - Warmschrumpf 
- Innendurchmesser nach Schrumpf - 8 mm 
- Farbe - rot 
- Ausführung - dünnwandig 
Packung
- 3 ST 
EAN
8712403551455
Artikelnummer
3MI7000099146
Herstellernummer
7000099146
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Farbe:
rot
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.005 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein