Startseite

3M ITALIA - 3MI7000099103 MDT A 27/75 1000 CONFE - 7000099103

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000099103 MDT A 27/75 1000 CONFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 27 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 7.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - mittelwandig

Packung

  • 175 ST

EAN

2000000604541

Artikelnummer

3MI7000099103

Herstellernummer

7000099103

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

27 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

7.5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

mittelwandig

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

3.3 mm

Betriebstemperatur:

130...130 °C

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente 3M™ MDT-A 27,0/7,5 mm nera, con adesivo - spezzoni da 1mt - confezione all'ingrosso - 175 pezzi sfusi. La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. La temperatura di restringimento è 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni esterno od interrate. La guaina MDT-A viene fornita con uno strato adesivo termofusibile applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno strato adesivo molto liscio e costante che assicura eccellenti proprietà di tenuta con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE).Le MDT-A sono di colore Nero, in spezzoni da 1Mt.