Startseite

3M ITALIA - 3MI7000099080 MDT 19/6 1000 SPEZZONI DA 1 - 7000099080

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000099080 MDT 19/6 1000 SPEZZONI DA 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Mit Innenkleber - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

2000000173849

Artikelnummer

3MI7000099080

Herstellernummer

7000099080

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1 m

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2.5 mm

UL-Zulassung:

nein

La serie 3M™ MDT-A è una guaina in poliolefina di medio spessore con all'interno un adesivo termofusibile. Il rapporto di restringimento è fino a 4,5:1. Le MDT-A offrono una buona protezione contro agenti chimici , eccellenti proprietà di tenuta ed un grado di protezione IP 68. Colore Nero. Spezzoni da 1 mt. La serie 3M™ MDT-A ha una temperatura di restringimento di 125°C mentre la temperatura d'esercizio è -55/+130°C. La guaina MDT-A è un tubo a parete media che offre un isolamento robusto e flessibile ed è ideale per la protezione di giunti di cavi e terminazioni in applicazioni da esterno od interrate. Lo strato di adesivo termofusibile interno, viene applicato durante l'estrusione del tubo, ottenendo così uno una superficie molto liscia e costanteche assicura eccellenti proprietà di tenuta, con un grado di sigillatura IP 68. La MDT-A è disponibile nelle dimensioni da 12,0 / 3,0 mm a 120,0 / 40,0 mm con uno spessore di parete dopo il restringimento di 2,5-3,3 mm. Conforme RoHS, Esente da Alogeni & da eteri bifenili polibromurati (PBDE). Le MDT-A sono di colore Nero. Vengono fornite in spezzoni da 1Mt.