3M ITALIA - 3MI7000099068 GUAINA HSR 254 MM GIALLO/VE - 7000099068

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 24.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - mehrfarbig
Ausführung - dünnwandig
Packung
15 ST
EAN
8712403064795
Artikelnummer
3MI7000099068
Herstellernummer
7000099068
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
3.5 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein