3M ITALIA - 3MI7000099067 GUAINA HSR 190 MM GIALLO/VE - 7000099067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - mehrfarbig
Ausführung - dünnwandig
Packung
3 ST
EAN
8712403064788
Artikelnummer
3MI7000099067
Herstellernummer
7000099067
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
5 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


