3M ITALIA - 3MI7000099066 HSR 127 GIALLO VERDE GUAINA - 7000099066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Farbe - mehrfarbig
Ausführung - dünnwandig
Packung
3 ST
EAN
8712403064771
Artikelnummer
3MI7000099066
Herstellernummer
7000099066
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
6 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


