3M ITALIA - 3MI7000099065 HSR 95 GIALLO VERDE GUAINA T - 7000099065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm
Farbe - gelb
Ausführung - dünnwandig
Packung
3 ST
EAN
8712403064764
Artikelnummer
3MI7000099065
Herstellernummer
7000099065
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4.8 mm
Farbe:
gelb
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.007 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


