Startseite

3M ITALIA - 3MI7000099064 HSR 64 GIALLO VERDE GUAINA T - 7000099064

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000099064 HSR 64 GIALLO VERDE GUAINA T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8712403064757

Artikelnummer

3MI7000099064

Herstellernummer

7000099064

Hersteller

3MI

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Länge:

0.009 m

Betriebstemperatur:

135...135 °C

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente 3M™ HSR 6,4/3,2 mm strisce verde / giallo - dispenser da 9 mt La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.