3M ITALIA - 3MI7000099062 HSR 32 GIALLO VERDE GUAINA T - 7000099062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Packung
30 ST
EAN
8712403064733
Artikelnummer
3MI7000099062
Herstellernummer
7000099062
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Länge:
0.011 m
Betriebstemperatur:
135...135 °C
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
UL-Zulassung:
nein


