Startseite

3M ITALIA - 3MI7000099054 HSR 254 NERO GUAINA TERMORES - 7000099054

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000099054 HSR 254 NERO GUAINA TERMORES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 5 ST

EAN

8712403064474

Artikelnummer

3MI7000099054

Herstellernummer

7000099054

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

25.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

3.5 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.9 mm

Betriebstemperatur:

135...135 °C

UL-Zulassung:

nein

La serie 3M™ HSR sono delle guaine termorestringenti in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento 2:1. La temperatura di restringimento è 120°C, mentre la temperatura di esercizio è -55 / +135°C. La guaina è conforme RoHS , ritardantealla fiamma ed autoestinguente. Confezione in Dispenser di varie metrature. La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassatensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.