3M ITALIA - 3MI7000099053 HSR 190 NERO GUAINA TERMORES - 7000099053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Packung
5 ST
EAN
8712403064467
Artikelnummer
3MI7000099053
Herstellernummer
7000099053
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0.8 mm
Länge:
0.005 m
Betriebstemperatur:
135...135 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
UL-Zulassung:
nein


