Startseite
Nicht mehr in Produktion

3M ITALIA - 3MI7000099051 HSR 95 NERO GUAINA TERMOREST - 7000099051

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000099051 HSR 95 NERO GUAINA TERMOREST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

Packung

  • 5 ST

EAN

8712403064443

Artikelnummer

3MI7000099051

Herstellernummer

7000099051

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Länge:

7 m

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Guaina termorestringente 3M™ HSR 9,5/4,8 mm nero, dispenser da 7 mt La serie HSR hanno applicazioni molto generiche , tipo l' isolamento, il raggruppamento, la marcatura, la protezione meccanica dall'abrasione , alla corrosione dei cavi di bassa tensione, oppure come fermacavo o protezione / isolamento di connessioni elettriche.