3M ITALIA - 3MI7000099046 HSR 16 NERO GUAINA TERMOREST - 7000099046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
5 ST
EAN
8712403064399
Artikelnummer
3MI7000099046
Herstellernummer
7000099046
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
12 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein


