3M ITALIA - 3MI7000099040 NTW H 19 BOBINA DA 25MT - 7000099040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - ja
Packung
1 ST
EAN
2000000916125
Artikelnummer
3MI7000099040
Herstellernummer
7000099040
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
25 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
sonstige
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm
UL-Zulassung:
nein


