3M ITALIA - 3MI7000098946 GUAINA ATW SIZE 19 - 7000098946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 3:1
Mit Innenkleber - ja
Packung
1 ST
EAN
2000000916026
Artikelnummer
3MI7000098946
Herstellernummer
7000098946
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
50 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.7 mm
UL-Zulassung:
ja


