Startseite

3M ITALIA - 3MI7000098941 GUAINA ATW SIZE 127 - 7000098941

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000098941 GUAINA ATW SIZE 127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Mit Innenkleber - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000916002

Artikelnummer

3MI7000098941

Herstellernummer

7000098941

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

100 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

UL-Zulassung:

ja

3M™ ATW è una gamma di guaine sottili termorestringenti, progettata per fornire prestazioni affidabili a giunzioni, connessioni e terminazioni elettriche fino a 600 V. Le guaine termorestringenti ATW hanno una parete reticolata in poliolefina ritardante alla fiamma e un rapporto di restringimento di 3:1. Le guaine ATW sono certificate UL-224. La serie ATW 3M™ è una guaina a parete sottile termo restringente in poliolefina con rapporto di restringimento di 3 a 1. La temperatura minima di restringimento èdi 120 °C mentre la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +130 °C. . Garantisce anche una buona resistenza ad agenti chimici. La guaina ATW è stata ideata in modo particolare per applicazioni di isolamento nel settore dell'industria automobilistica / vano motore. Le ATW sono disponibili in dimensioni che vanno da 2,4/0,8 mm a 38,0/12,7 mm, con uno spessore della parete dopo il restringimento da 0,4 a 0,9 mm . Colore solo nero. La serie ATW sono conformi alla direttiva RoHS , autoestinguentie sono altamente ritardanti alla fiamma ed hanno le seguenti Certificazioni : UL-224 105 ºC 600 V, File E48398 / IEC 60684-3-212:2006.