3M ITALIA - 3MI7000098929 GUAINA ATW SIZE 48 - 7000098929

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.6 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 3:1
Mit Innenkleber - nein
Packung
1 ST
EAN
2000000915920
Artikelnummer
3MI7000098929
Herstellernummer
7000098929
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.6 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
300 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
UL-Zulassung:
ja


