Startseite

3M ITALIA - 3MI7000098917 SFTW 203 30/10 BOBINA DA - 7000098917

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000098917 SFTW 203 30/10 BOBINA DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Mit Innenkleber - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000915838

Artikelnummer

3MI7000098917

Herstellernummer

7000098917

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

400 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.55 mm

UL-Zulassung:

ja

3M™ SFTW-203 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina. Il rapporto di restringimento è di 3 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 135°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +135°C. Conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma: autoestinguente. Buona resistenza agli agenti chimici. 3M™ SFTW-203 è una guaina sottile termorestringente in poliolefina. Il rapporto di restringimento è di 3 a 1, la temperatura di restringimento minima è di 135°C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +135°C. SFTW-203A è conforme alla Direttiva RoHS, ritardante alla fiamma e dunque autoestinguente, SFTW-203B è conforme alla Direttiva RoHS, nonché privo di alogeni e PBDE. Entrambi offrono una buona resistenza agli agenti chimici. SFTW-203 è una guaina termorestringente rapida altamente flessibile, dotata di proprietà superiori. Grazie a un'eccellente resistenza chimica e termica è in grado di soddisfare le richieste più impegnative dell'industria aerospaziale, militare, offshore e ferroviaria, è ideale per scopi di identificazione ed è la guaina termorestringente preferita per la maggior parte dei settori. Soddisfa i severi requisiti di VG 95343, UL 224 e di altre specifiche internazionali. A causa del suo elevato rapporto di restringimento, la guaina termorestringente può tollerare componenti di diametro variabile, senza alcuna tendenza alla divisione. SFTW-203A è disponibile in dimensioni che vanno da 1,5/0,5 mm a 39,0/12,7 mm con spessore della parete (ricoperto) di0,45 - 1,15 mm e in colore nero. SFTW-203B è disponibile in dimensioni che vanno da 1,5/0,5 mm a 39,0/12,7 mm con spessore della parete (ricoperto) di 0,45 - 1,15 mm e in colore trasparente e nero. Confezione standard in bobine. Certificati/approvazioni:UL-224 125oC 600 V, file E48398/Certificato militare tedesco (BWB) K16/99085+99086/certificata VDE 94972/SAE-AMS-DTL 23053/5 classe 1/IEC 60684-3-212:2005