3M ITALIA - 3MI7000098912 CTW 602 101 6 50 8 GUAINA T - 7000098912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Schrumpfrate - sonstige
Länge - 0.025 m
Werkstoff - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8712403020739
Artikelnummer
3MI7000098912
Herstellernummer
7000098912
Hersteller
3MI
Farbe:
sonstige
Schrumpfrate:
sonstige
Länge:
0.025 m
Werkstoff:
sonstige
Guaina termorestringente 3M™ CTW-602 102/51mm - bobina da 25 mt - Colore Nero La serie 3M™ CTW-602 è una guaina a parete sottile termo restringente in polielefina con rapporto di restringimento di 2 a 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, mentre la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +130 °C. La guaina CTW è conforme alla direttiva RoHS, Ritardante alla Fiamma ed autoestinguente. Garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La guaina CTW garantisce l'isolamentoin connessioni elettriche, terminali , componenti e sistemi di cablaggio. Richiede una temperatura minima di restringimento, per cui è ideale per essere applicata sia manualmente che in modo automatico. La guaina CTW è disponibile in dimensioni che vannoda 1,2/0,6 mm a 102,0/51,0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento che va da0,4-1,4mm. Colore nero. L'imballo standard è in bobine.


