Startseite

3M ITALIA - 3MI7000098909 CTW 602 1 2 0 6 GUAINA TERM - 7000098909

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000098909 CTW 602  1 2 0 6 GUAINA TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schrumpfrate - sonstige

  • Länge - 0.4 m

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8712403020692

Artikelnummer

3MI7000098909

Herstellernummer

7000098909

Hersteller

3MI

Schrumpfrate:

sonstige

Länge:

0.4 m

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Guaina termorestringente 3M™ CTW-602 1,2/0,6 mm - bobina da 400 mt - Colore Nero La serie 3M™ CTW-602 è una guaina a parete sottile termo restringente in polielefina con rapporto di restringimento di 2 a 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, mentre la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +130 °C. La guaina CTW è conforme alla direttiva RoHS, Ritardante alla Fiamma ed autoestinguente. Garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La guaina CTW garantisce l'isolamento in connessioni elettriche, terminali , componenti e sistemi di cablaggio. Richiede una temperatura minima di restringimento, per cui è ideale per essere applicata sia manualmente che in modo automatico. La guaina CTW è disponibile in dimensioni che vanno da 1,2/0,6 mm a 102,0/51,0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento che va da0,4-1,4mm. Colore nero. L'imballo standard è in bobine.