Startseite

3M ITALIA - 3MI7000098875 ETW 804 120/30 BOBINA DA - 7000098875

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 4:1

  • Mit Innenkleber - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000915722

Artikelnummer

3MI7000098875

Herstellernummer

7000098875

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

4:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

100 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

1.4 mm

UL-Zulassung:

nein

Guaina Termrestringente 3M™ ETW-804 in poliolefina a doppia parete per usi speciali - adesivo termofusibile all'interno - Grado di protezione IP68 - RoHS, autoestinguente e ritardante alla fiamma. Restringimento 4:1 . La serie ETW-804 3M™ è una guaina n poliolefina a doppia parete per usi speciali - restringimento 4:1 con adesivo termofusibile. La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +110 °C. La ETW garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche oltre ad una tenuta IP68. Le guaine ETW sono ideali per proteggere da agenti atmosferici parti elettroniche ed elettriche, connessioni e giunzioni meccaniche. La guaina ETW-804 è disponibile in dimensioni che vanno da 4,0/1,0 mm a 32,0/8,0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento che va da 1,0 a 2,5 mm. Colore nero. L'imballo standard è in bobine. La guaina ETW è conforme alla direttiva RoHS, autoestinguente e ritardante alla fiamma. Certificata / Approvals : MIL-I-23053/4 Class 3