Startseite

3M ITALIA - 3MI7000098868 ETW 803 190/60 SPEZZON - 7000098868

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000098868 ETW 803 190/60 SPEZZON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm

  • Farbe - schwarz

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Mit Innenkleber - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

2000000915623

Artikelnummer

3MI7000098868

Herstellernummer

7000098868

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6 mm

Farbe:

schwarz

Schrumpfrate:

3:1

Mit Innenkleber:

ja

Länge:

1 m

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

2.2 mm

UL-Zulassung:

nein

Guaina Termrestringente 3M™ ETW-803 in poliolefina a doppia parete per usi speciali - adesivo termofusibile all'interno - Grado di protezione IP68 - RoHS, autoestinguente e ritardante alla fiamma. Restringimento 3:1 La serie ETW-803 3M™ è una guaina n poliolefina a doppia parete per usi speciali - restringimento 3:1 con adesivo coestruso. La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +125 °C. La ETW garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche oltre ad una tenuta IP68. Le guaine ETW sono ideali per proteggere da agenti atmosferici parti elettroniche ed elettriche, connessioni e giunzioni meccaniche. Le ETW-803 sono disponibili in dimensioni che vanno da 3,0/1,0 mm a 40,0/13,0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 1,0 a 2,5 mm. Colore nero. L'imballo standard è in bobine. La guaina ETW è conforme alla direttiva RoHS, autoestinguente e ritardante alla fiamma. Certificata / Approvals : MIL-I-23053/4 Class 3