3M ITALIA - 3MI7000098867 GUAINA ETW 803 19/6 - 7000098867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 3:1
Packung
1 ST
EAN
8712403018965
Artikelnummer
3MI7000098867
Herstellernummer
7000098867
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
0.05 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
2.2 mm
Betriebstemperatur:
110...110 °C
UL-Zulassung:
nein


