Startseite

3M ITALIA - 3MI7000098857 KYNAR 64 GUAINA TERMORESTRINGENTE - 7000098857

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000098857 KYNAR  64 GUAINA TERMORESTRINGENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Wandstärke nach Schrumpf - 0.3 mm

  • Farbe - farblos

Packung

  • 150 ST

EAN

2000000915562

Artikelnummer

3MI7000098857

Herstellernummer

7000098857

Hersteller

3MI

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

0.3 mm

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

UL-Zulassung:

ja

La Guaina Termorestingente 3M™ Kynar® ha un rapporto di restringimento di 2:1 che avviene a 160°C, mentre la temperatura di esercizio è compresa tra i -55 / +175°C. La guaina è certificata RoHS, ritardante alla fiamma / autoestinguente ed esenti da PBDE.\nLa Guaina Termorestingente 3M™ Kynar® a base di polivinildenfluoruro (PVDF) ha un rapporto di restringimento di 2:1 che avviene a 160°C, mentre la temperatura di esercizio è compresa tra i -55 / +175°C. La guaina Kynar® è un materiale semirigido altamente trasparente che mantiene un'eccellente resistenza meccanica ed una resistenza all'abrasione anche a temperature elevate. Inoltre il prodotto in Kynar® ha un'alta resistenza alle perforazioni di sostanze / agenti chimici, garantenzo protezione contro fluidi aggressivi ed eccellente protezione meccanica. La versione trasparente permette il controllo visivo dei cablaggi ricoperti e protetti. Adatto per applicazioni militari, aerospaziali e industriali, le guaine in Kynar® sono disponibili nelle misureda 1,2 / 0,6 mm a 38,0 / 19,0 mm con uno spessore di parete (recuperato) di 0,25-0,51 mm. La guaina è certificata RoHS, ritardante alla fiamma / autoestinguente ed esenti da PBDE. Colore Trasparente. Confezione standard in pezzi da 1,22 mt. Varie approvazioni tra cui UL / VG 95343/5F.