Startseite

3M ITALIA - 3MI7000098850 CTW 602 19 1 9 5 GUAINA TER - 7000098850

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000098850 CTW 602 19 1 9 5 GUAINA TER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 10 ST

EAN

8712403015230

Artikelnummer

3MI7000098850

Herstellernummer

7000098850

Hersteller

3MI

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

sonstige

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

sonstige

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

0.05 m

Werkstoff:

sonstige

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Guaina termorestringente 3M™ CTW-602 19,0/9,5 mm - bobina da 50 mt - Colore Nero La serie 3M™ CTW-602 è una guaina a parete sottile termo restringente in polielefina con rapporto di restringimento di 2 a 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, mentre la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +130 °C. La guaina CTW è conforme alla direttiva RoHS, Ritardante alla Fiamma ed autoestinguente. Garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La guaina CTW garantisce l'isolamento in connessioni elettriche, terminali , componenti e sistemi di cablaggio. Richiede una temperatura minima di restringimento, per cui è ideale per essere applicata sia manualmente che in modo automatico. La guaina CTW è disponibile in dimensioni che vanno da 1,2/0,6 mm a 102,0/51,0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento che va da0,4-1,4mm. Colore nero. L'imballo standard è in bobine.