Startseite

3M ITALIA - 3MI7000095403 3739 SCOTCH TRANS 50MM X 66M - 7000095403

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 66 m

  • Doppelseitig - nein

Packung

  • 36 ST

EAN

2000000915371

Artikelnummer

3MI7000095403

Herstellernummer

7000095403

Hersteller

3MI

Farbe:

sonstige

Breite:

50 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

66 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Magnetisch:

nein

Von Hand abreißbar:

ja

Il nastro da imballo Scotch® 3739 è un nastro sigillante per chiusura scatole ad alte prestazioni, progettato per risigillare e imballare prodotti medio-pesanti. Assorbe gli urti e resiste alle spaccature se sottoposto a manipolazione. Nastro sigillanteperformante per sigillare e imballare beni di valore medio-pesanti.