Startseite

3M ITALIA - 3MI7000094654 Verbindungsgarnitur Kalts. - 7000094654

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaltschrumpf

  • Leiternennquerschnitt - 70...150 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684103377

Artikelnummer

3MI7000094654

Herstellernummer

7000094654

Hersteller

3MI

Ausführung:

Kaltschrumpf

Leiternennquerschnitt:

70...150 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

sonstige

Anzahl der Leiter:

1

Halogenfrei:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

92AG6111