Startseite

3M ITALIA - 3MI7000092636 SCOTCHCAST KIT LVI-3/7 - 7000092636

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000092636 SCOTCHCAST KIT LVI-3/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaltschrumpf

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000914909

Artikelnummer

3MI7000092636

Herstellernummer

7000092636

Hersteller

3MI

Ausführung:

Kaltschrumpf

Bemessungsspannung U0/U (Um):

sonstige

Geeignet für:

sonstige

I kit di giunzioni in resina per aree pericolose 3M™ Scotchcast™ serie LVI-3 sono progettati per essere utilizzati con cavi di alimentazione e di controllo multi-nucleo polimerici con armatura (IC) in aree pericolose. I giunti possono contenere inoltre cavi con guaina in piombo, con passaggio al cavo PILC. L'applicazione comprende l'isolamento elettrico e la protezione meccanica dei giunti con connettori a compressione o a serraggio meccanico, ignifughi e resistenti alle sostanze chimiche. Utilizzabili per applicazioni in interno, esterno, sotterranee e sommerse. I kit della serie 3MTM ScotchcastTM LVI-3 vengono forniti con un corpo trasparente in due pezzi, per una movimentazione semplice e agevole. Le distanze all'interno del corpo sono facilmente controllabili. Tutte le dimensioni necessarie sono indicate nelle istruzioni dettagliate. I corpi dello stampo possono essere adattati al diametro del cavo necessario tagliando le aree contrassegnate alle estremità. Una rete distanziatrice ignifuga garantisce la distanza minima necessaria tra il connettore e il corpo dello stampo.