3M ITALIA - 3MI7000092629 92 NBC 2 GIUNZ BT DERIV RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - T-Abzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 5
Halogenfrei - nein
Bergbauzulassung - nein
Packung
2 ST
EAN
8021684721038
Artikelnummer
3MI7000092629
Herstellernummer
7000092629
Hersteller
3MI
Typ:
T-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
5
Halogenfrei:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)YY
Kit per giunture tee 3M™ Scotchcast™ 92-NBC2, 1 kV,(16-33 mm) La linea 3M™ Scotchcast™ kit resina poliuretanica per giunte derivazione a T premium, per usi generici, conforme a RoHS serie 92-NBC è adatta ad applicazioni fino a 1 kV. Il kit della serie 92-NBC consente un'installazione rapida e pulita grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M™ integrato nelle buste di resina e al guscio del kit. Il corretto posizionamento dei cavi è assicurato dalla completa trasparenza del guscio del kit. 3M™ Scotchcast™ resina poliuretanica idrofoba 40 è conforme alla norma CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/UE (RoHS) e UE 1907/2007/UE (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.



