Startseite

3M ITALIA - 3MI7000092625 92 NBB 0 GIUNZ BT DERIV RE - 7000092625

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000092625 92 NBB 0 GIUNZ BT DERIV RE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Y-Abzweig

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Halogenfrei - nein

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8021684720932

Artikelnummer

3MI7000092625

Herstellernummer

7000092625

Hersteller

3MI

Typ:

Y-Abzweig

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

4

Halogenfrei:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

N(A)YY

Il kit a resina 3M™ Scotchcast™ 92-NBB è un kit di giunzione elettrica a Y di alta qualità, adatto per applicazioni fino a 1 kV. Contiene la resina 3M™ Scotchcast™ 40 poliuretanica ad alte prestazioni, fornita in un sacchetto a due scomparti con barrierastaccabile, foro integrato e sacchetto protettivo in alluminio per la protezione dall'umidità. La confezione include un sistema chiuso di miscelazione e colata. Il foro di colatura integrato verrà aperto durante l'inserimento del sacchetto di resina miscelata nell'alloggiamento del giunto oppure utilizzando il dispositivo di apertura in dotazione.