Startseite

3M ITALIA - 3MI7000092591 GieBharz Verbindungsgarn. - 7000092591

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000092591 GieBharz Verbindungsgarn.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gießharz

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Halogenfrei - ja

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684706196

Artikelnummer

3MI7000092591

Herstellernummer

7000092591

Hersteller

3MI

Ausführung:

Gießharz

Bemessungsspannung U0/U (Um):

sonstige

Anzahl der Leiter:

3

Halogenfrei:

ja

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Geeignet für:

sonstige

I kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ sono progettati per isolare e sigillare giunzioni a stella per connettori a presa di compressione sui cavi di alimentazione. Isola e sigilla giunzioni a stella per connettori a presa di compressione (ad esempio, presa C o presa H) classificate per cavi fino a 5 kV. Numero di conduttori: 1 per 5 kV Multiplo per 1 kV