Startseite

3M ITALIA - 3MI7000092540 SCOTCHCAST KIT 90 NKB2(4PZ P - 7000092540

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000092540 SCOTCHCAST KIT 90 NKB2(4PZ P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Y-Abzweig

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Halogenfrei - nein

  • Verbindungszubehör mitgeliefert - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684694936

Artikelnummer

3MI7000092540

Herstellernummer

7000092540

Hersteller

3MI

Typ:

Y-Abzweig

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

1

Halogenfrei:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

I kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ sono progettati per isolare e sigillare giunzioni a stella per connettori a presa di compressione sui cavi di alimentazione. Isola e sigilla giunzioni a stella per connettori a presa di compressione (ad esempio, presa C o presa H) classificate per cavi fino a 5 kV. Numero di conduttori: 1 per 5 kV Multiplo per 1 kV