3M ITALIA - 3MI7000092539 SCOTCHCAST KIT 90 NKB5 - 7000092539

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Y-Abzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 2
Halogenfrei - nein
Verbindungszubehör mitgeliefert - ohne
Packung
1 ST
EAN
8021684694950
Artikelnummer
3MI7000092539
Herstellernummer
7000092539
Hersteller
3MI
Typ:
Y-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
2
Halogenfrei:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
I kit di giunzione in resina 3M™ Scotchcast™ sono progettati per isolare e sigillare giunzioni a stella per connettori a presa di compressione sui cavi di alimentazione. Isola e sigilla giunzioni a stella per connettori a presa di compressione (ad esempio, presa C o presa H) classificate per cavi fino a 5 kV. Numero di conduttori: 1 per 5 kV Multiplo per 1 kV


