Startseite

3M ITALIA - 3MI7000092519 2131 C 420G BUSTA RES RITAR - 7000092519

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000092519 2131 C 420G BUSTA RES  RITAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Bergbauzulassung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8021684624261

Artikelnummer

3MI7000092519

Herstellernummer

7000092519

Hersteller

3MI

Werkstoff:

sonstige

Bergbauzulassung:

ja

Sacchetto in resina 3M™ Scotchcast™ SC 2131 dimensione C, 346 ml. Ritardante di fiamma 3M™ Scotchcast™ conforme alla direttiva 2131 RoHS. Il sacchetto in resina in poliuretano premium flessibile è adatto per l'uso come isolante elettrico e protezione meccanica di cavi elettrici flessibili per applicazioni fino a 1 KV. Ritardante di fiamma 3M™ Scotchcast™ 2131, senza alogeni - La resina in poliuretano resistente alle sostanze chimiche è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.