Startseite

3M ITALIA - 3MI7000092518 2131 B 210G BUSTA RES RITAR - 7000092518

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - gefülltes Polyurethanharz

  • Bergbauzulassung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8021684624247

Artikelnummer

3MI7000092518

Herstellernummer

7000092518

Hersteller

3MI

Werkstoff:

gefülltes Polyurethanharz

Bergbauzulassung:

ja

Il Composto ritardante alla fiamma 3M™ Scotchcast™ 2131 è un composto in due parti, ritardante alla fiamma, utile per il rivestimento di guaine di cavi durante la giunzione o riparazione di cavi estratti e portatili. Questa resina liquida, poliuretanica permanente, è caratterizzata da una formulazione unica, utilizzata in condizioni difficili. L'elevata resistenza dielettrica offre proprietà di isolamento elettriche molto buone alla resina. Il Composto ritardante di fiamma 3M™ Scotchcast™ 2131 ha un punto di gelificazione nominale basso per assicurare la polimerizzazione a temperatura ambiente. L'elevata resistenza alla trazione della resina mostra una proprietà semiflessibile e di buona adesione dopo la polimerizzazione. Il composto è perfetto per applicazioni che richiedono eccellente resistenza agli shock termici e meccanici. È caratterizzata da un elevato punto di infiammabilità, prevenendo il pericolo d'incendio causato da accensione rapida. La resina ritardante la fiamma consente di isolare giuntedi cavi per applicazioni fino a 1 kV e di sigillare le forcelle o le guaine durante la terminazione di cavi multi-nucleo. Conformi alla direttiva RoHS 2011/65/UE.