3M ITALIA - 3MI7000092455 FT 360 DW C FASCETTE TESTA R - 7000092455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 360 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 800 N
Packung
9 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8021684539404
Artikelnummer
3MI7000092455
Herstellernummer
7000092455
Hersteller
3MI
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
360 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
800 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


