3M ITALIA - 3MI7000092359 QS200 93-AK 640-1MB-E/C 24KV - 7000092359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kaltschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Packung
1 ST
EAN
2000000914060
Artikelnummer
3MI7000092359
Herstellernummer
7000092359
Hersteller
3MI
Ausführung:
Kaltschrumpf
Bemessungsspannung U0/U (Um):
sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Kit di giuntura a medio voltaggio retribile a freddo 3M™ QS200 Monoblock 93-AK xx0-1MB sono progettati per la giunzione in linea fino alla classe di tensione 24 kV Umax, per collegare sistemi di cavi di alimentazione polimerici unipolari con schermo in filo di rame secondo HD 620 (IEC 60502). La serie di giunzioni in linea 93-AK xx0-1/MB sono giunzioni prefabbricate in fabbrica con corpo della giunzione in silicone QS200 con elettrodo integrato e dispositivo di controllo delle sollecitazioni, manicotto schermato in rame e tubi esterni in gomma EPDM a parete spessa, tutti forniti su un'anima rimovibile pre-stirata per efficienza e facilità di installazione. I kit possono essere forniti anche con connettore meccanico.


