Startseite

3M ITALIA - 3MI7000092259 QS2000 93 FP 250 3 GIUNTI MT - 7000092259

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000092259 QS2000 93 FP 250 3 GIUNTI MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaltschrumpf

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684468674

Artikelnummer

3MI7000092259

Herstellernummer

7000092259

Hersteller

3MI

Ausführung:

Kaltschrumpf

Isoliermaterial:

Kunststoff

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Anzahl der Leiter:

3

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

ja

Il kit di giunzione di transizione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 93-FP, grazie al corpo di isolamento modellato in silicone autorestringente al 100% testato in fabbrica, fornisce una soluzione facile e sicura per il collegamento tra cavo con isolamento polimerico e carta fino a 24 kV. I kit di giunzione di transizione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 93-FP, testati in fabbrica, sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su una spirale rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico la gabbia di Faraday sono preinstallati all'interno del corpo isolante, eliminando le complessitàdella fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono il collegamento di una vasta gamma di sezioni di cavi.