Startseite

3M ITALIA - 3MI7000092191 Verbindungsgarnitur - 7000092191

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000092191 Verbindungsgarnitur

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 3,6/6 (7,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

  • Halogenfrei - nein

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

8021684146770

Artikelnummer

3MI7000092191

Herstellernummer

7000092191

Hersteller

3MI

Bemessungsspannung U0/U (Um):

3,6/6 (7,2) kV

Anzahl der Leiter:

3

Halogenfrei:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

CS SPLICE 92-AC 63-3 6KV