Startseite

3M ITALIA - 3MI7000092182 Verbindungsgarnitur Kalts. - 7000092182

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000092182 Verbindungsgarnitur Kalts.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kaltschrumpf

  • Leiternennquerschnitt - 120...400 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684149719

Artikelnummer

3MI7000092182

Herstellernummer

7000092182

Hersteller

3MI

Ausführung:

Kaltschrumpf

Leiternennquerschnitt:

120...400 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

sonstige

Anzahl der Leiter:

1

Halogenfrei:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Il kit di giunzione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 94-AP, grazie al corpo di isolamento modellato in silicone autorestringente 100% testato in fabbrica, fornisce una soluzione facile e sicura per il collegamento di cavi di media tensione fino a 36 KV. I kit di giunzione autorestringente a media tensione 3M™ serie QS2000 94-AP, testati in fabbrica, sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di erogazione autorestringente. I prodotti sono forniti preallungati su una spirale rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico la gabbia di Faraday sono preinstallati all'interno del corpo isolante, eliminando le complessità della fase di installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono il collegamento di una vasta gamma di sezioni di cavi.