3M ITALIA - 3MI7000089721 402 SOVRASCARPE BLU 300/CASE - 7000089721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
300 ST
EAN
2000000913452
Artikelnummer
3MI7000089721
Herstellernummer
7000089721
Hersteller
3MI
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Gestire un lavoro o un cantiere può significare lavorare per massimizzare la sicurezza offrendo allo stesso tempo il comfort apprezzato dai lavoratori. Offri ai lavoratori una protezione affidabile e un maggiore comfort con i versatili copriscarpe protettivi monouso 3M™ 402. Questi copriscarpe offrono protezione per le scarpe per aiutare a fornire protezione riducendo al minimo le distrazioni. Protezione contro detriti e contaminanti. Quando i turni sono lunghi e le condizioni sono impegnative, i professionisti qualificati apprezzeranno l'abbigliamento di sicurezza comodo e adatto all'attività da svolgere. Vestibilità e comfort senza problemi. Promuovi l'efficienza contribuendo al tempo stesso a proteggere la sicurezza dei lavoratori grazie ai nostri copriscarpe monouso. Grazie a una fascia elasticizzata che si adatta saldamente alla caviglia, questi copriscarpe sono facili da indossare e da togliere per una comoda protezione delle calzature che non sarà d'intralcio. Solo una parte del tuo sistema di abbigliamento di sicurezza. Che tu sia un addetto alla manutenzione, un ristoratore o un tecnico di laboratorio, 3M offre abbigliamento di sicurezza che ti proteggerà, dalla parte anteriore a quella posteriore e dall'alto verso il basso, per assicurarti di essere completamente protetto sul lavoro. Le nostre soluzioni rispondono a svariate esigenze lavorative e sono studiate per essere abbinate ai dispositivi di protezione individuale per proteggere te e il tuo luogo di lavoro.


